MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
UC 210-32
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING UC 210-32
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 29/32" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.032" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
UC 210-32
BDI部件号
658580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/UC-210-32/p/658580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.72
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 29/32" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.032" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米