UC 215-47 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOIINSERT-BAL-1540-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJobE5pODVOREl6TWpFNE5UQTNPREEyTG1wd1p3fDljOTY1NDhjODMwOWMwNmU5Y2U2MGY0NjBkY2FhMDIyMDBjNTI5ZmYwNTBjMzgyMTcyZTU4ZjM4ZjRlODk1YmQ
658549 轴承圆柱外径 

MOLINE BEARING MOLINE BEARING

UC 215-47

描述

MOLINE BEARING UC 215-47

Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

UC 215-47

BDI部件号
658549

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
2.336
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.89
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新