UCS202LD1NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UCS-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmcxWVM4eE1EYzNNVEEwTXpneE1UTTFPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEVTE5VFUxOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5ZTYyMDI1YjMwMTUzOGJkZmQ0NDc0ZWQ4NDA0Y2Q3Mzg4NGRjM2E0NGVlZmVlMzIzYTlhZjEzZGMyNjYyYjM
1234737 轴承圆柱外径 

NTN NTN

UCS202LD1NR

描述

NTN UCS202LD1NR

Insert Bearing; 15MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring

制造商部件号

UCS202LD1NR

BDI部件号
1234737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359227192
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 15MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新