NTN
NTN
UCS206-103D1NR
NTN NTN
描述
NTN UCS206-103D1NR
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
制造商部件号
UCS206-103D1NR
BDI部件号
17151072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/UCS206-103D1NR/p/17151072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314477373
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.70548
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米