UCS209-112LD1NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UCS2-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMFl5OHhNRGcyTURReU16UTBOalUxT0M5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFV6SmZVMU5mVTFKZlExbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQyYWFjZDgzZWEwN2MyY2UwZjY0YTdkNmJhZGMwOGY0ODZiYzRjOTVlZDAwZDVjOWNiYmY1YzhkOTBkYmQ5NQ
17761430 轴承圆柱外径 

NSK NSK

UCS209-112LD1NR

描述

NSK UCS209-112LD1NR

Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

UCS209-112LD1NR

BDI部件号
17761430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176545900
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.60937
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新