NTN
NTN
UCS209LD1N
NTN NTN
描述
NTN UCS209LD1N
Insert Bearing; 45MM Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 85MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; No Snap Ring
制造商部件号
UCS209LD1N
BDI部件号
1234785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/UCS209LD1N/p/1234785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359228021
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Snap Ring Groove | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 85MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米