NTN
NTN
UCS212-207D1NR
NTN NTN
描述
NTN UCS212-207D1NR
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
制造商部件号
UCS212-207D1NR
BDI部件号
1234803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/UCS212-207D1NR/p/1234803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359228342
重量 / Kilogram
1.489
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.29
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米