UCS212-207LD1NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UCS2-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMFl5OHhNRGcyTURReU16UTBOalUxT0M5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFV6SmZVMU5mVTFKZlExbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQyYWFjZDgzZWEwN2MyY2UwZjY0YTdkNmJhZGMwOGY0ODZiYzRjOTVlZDAwZDVjOWNiYmY1YzhkOTBkYmQ5NQ
17761438 轴承圆柱外径 

NSK NSK

UCS212-207LD1NR

描述

NSK UCS212-207LD1NR

Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

UCS212-207LD1NR

BDI部件号
17761438

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176678295
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.30693
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新