UCS212LD1N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-UCS-SS-CY-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhqTWk4eE1EYzJPRFF4T1RreE16YzFPQzlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEVTE5VFUxOURXVjlPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTBiMWIxNzdkYTA0Y2E4MDU5ZWI5ZGE3MDgxNDM0ZTIwMTRiYjliYTEzOGU1Mzg5OGJiMDY1MjNhZDZkZDFh
1234806 轴承圆柱外径 

NTN NTN

UCS212LD1N

描述

NTN UCS212LD1N

Insert Bearing; 60MM Bore; Wide Inner Ring; 30MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 65.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; No Snap Ring

制造商部件号

UCS212LD1N

BDI部件号
1234806

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359228380
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Snap Ring Groove | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.32898
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; Wide Inner Ring; 30MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 65.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; No Snap Ring
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新