NTN
NTN
UCS214-211D1NR
NTN NTN
描述
NTN UCS214-211D1NR
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.299" Outer Race Width; 4.921" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.937" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
制造商部件号
UCS214-211D1NR
BDI部件号
1234811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/UCS214-211D1NR/p/1234811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359228441
重量 / Kilogram
2.28
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.85017
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.299" Outer Race Width; 4.921" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.937" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米