UCS214 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UCS-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMFl5ODVOamMwTkRRNE1qUXdOamN3TG1wd1p3fDZhNGY0YzI2OTkxNDg3OGU4YmY2NWIwMzlkZDIyN2FjNWRhMWRiYzU3NzhhZDJhMTVjMjUzY2FhNTQ3NWIyYzI
1234810 轴承圆柱外径 

NTN NTN

UCS214

描述

NTN UCS214

Insert Bearing; 70MM Bore; Wide Inner Ring; 33MM Outer Race Width; 125MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 74.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; No Snap Ring

制造商部件号

UCS214

BDI部件号
1234810

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359228434
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 70MM Bore; Wide Inner Ring; 33MM Outer Race Width; 125MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 74.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; No Snap Ring
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新