UELS310-114D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-UELS-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd6WVM4eE1EYzJPVFl3T0Rnd01qTXpOQzlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZGVEZOZlJVTmZRMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkMDg4MmQwMzk0OGU1NjMxN2QwMWVkNWVjMzliMjU4YTYwZjQ4NjMyY2Y3OWJjY2YxYzk1ZjQ3MWI1NDc2MDE
17151504 轴承圆柱外径 

NTN NTN

UELS310-114D1

描述

NTN UELS310-114D1

Insert Bearing; 1-7/8" Bore; Wide Inner Ring; 1.26" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2.622" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; No Snap Ring

制造商部件号

UELS310-114D1

BDI部件号
17151504

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359236958
重量 / Kilogram
2.03
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Snap Ring Groove | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.4
详细描述
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; Wide Inner Ring; 1.26" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2.622" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; No Snap Ring
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
内圈长
2.622英寸 | 66.599毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新