AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
URE004-12
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS URE004-12
Insert Bearing; 3/4" Bore; Extra Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.654" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 0.965" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
URE004-12
BDI部件号
124234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/URE004-12/p/124234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250103539
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extra Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Extra Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.654" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 0.965" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
0.965英寸 | 24.5毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米