SEALMASTER
SEALMASTER
USI5000-102-C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USI5000-102-C
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-15/64" Outer Race Width; 3.149" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
USI5000-102-C
BDI部件号
333955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/USI5000-102-C/p/333955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461367490
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Lock Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
USI5000-102-C
重量/磅
3.3
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-15/64" Outer Race Width; 3.149" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
外圈宽度
1.234 英寸 | 31.344 毫米