SEALMASTER
SEALMASTER
USI5000-212
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USI5000-212
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 1-23/32" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
USI5000-212
BDI部件号
333980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/USI5000-212/p/333980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461367742
重量 / Kilogram
4.367
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Lock Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
USI5000-212
重量/磅
9.9
详细描述
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 1-23/32" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外圈宽度
1.719 英寸 | 43.663 毫米
内圈长
3.875英寸 | 98.425毫米