SEALMASTER
SEALMASTER
USI5000-308-C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USI5000-308-C
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/8" Outer Race Width; 6.299" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4-15/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
USI5000-308-C
BDI部件号
333991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/USI5000-308-C/p/333991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461367858
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Lock Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
USI5000-308-C
重量/磅
17.8
详细描述
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/8" Outer Race Width; 6.299" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4-15/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
内圈长
4.469英寸 | 113.513毫米
外圈宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米