USI5000-400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-RLR-USI-EC-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnNVl5ODVOREl6TWpFNE5qTTRPRGM0TG1wd1p3fDFjZWQ2OWYyZTgwZmJhMTk3YTk2YzAwMjZjMWNmYjIyZTJiOGRmNWQyNjQ0MGM5YWUzZTEwZGQzOTQwYjUyZGI
333996 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

USI5000-400

描述

SEALMASTER USI5000-400

Insert Bearing; 4" Bore; Wide Inner Ring; 2-13/32" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring

制造商部件号

USI5000-400

BDI部件号
333996

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461367902
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Lock Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
USI5000-400
重量/磅
15.8
详细描述
Insert Bearing; 4" Bore; Wide Inner Ring; 2-13/32" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
外圈宽度
2.406 英寸 | 61.112 毫米
外径
7.086 英寸 | 179.984 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新