USI5000A-200-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-RLR-USIA-ADPTR-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNE5pODVOREl6TWpFNE5qY3hOalEyTG1wd1p3fDY1N2Q3YWUyOGUzMDkwODNlNTk2OTgwYTcxOTM5ZDRhNTkwNmM4MzBmOGU4YmEzYmQ5NzZlYzk3MzhhY2Q3Y2I
333901 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

USI5000A-200-C

描述

SEALMASTER USI5000A-200-C

Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-17/64" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

USI5000A-200-C

BDI部件号
333901

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461360538
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
USI5000A-200-C
重量/磅
3.7
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-17/64" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外圈宽度
1.266 英寸 | 32.156 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新