BROWNING
BROWNING
VER-208
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VER-208
Insert Bearing; 1/2" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
VER-208
BDI部件号
312855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/VER-208/p/312855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
765819
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米