WPC014GP https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-WPC-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnd05pOHhNRGN4TVRJMk1EUTVOVGt3TWk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFkUVExOVRVMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA5MTVhNGEwY2M4MDMxZmQwNGY4M2M2Y2ZmYzk2MGQxNmVmMWY3NTBmODI3MDM5M2ZjZDcwMzVkMjViMGU4YWU
1237867 轴承圆柱外径 

NTN NTN

WPC014GP

描述

NTN WPC014GP

Insert Bearing; 7/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

WPC014GP

BDI部件号
1237867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359507997
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 7/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新