YET 209-112 CW https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YET-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmc1TlM4eE1EYzJOekF6TWpnME5ETXhPQzlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxGVkY5RlExOURXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFlYWJmMTJmMzgwNTg2NzY2YmYzNzA2YjE3ZGJlNTkzM2EwOWQyYjAxYmQxNThiYjM1YTAyYjczYThhOGY0NA
1261791 轴承圆柱外径 

SKF SKF

YET 209-112 CW

描述

SKF YET 209-112 CW

Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.721" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

YET 209-112 CW

BDI部件号
1261791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571582924
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.721" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
内圈长
1.721英寸 | 43.713毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新