EDT CORP
EDT CORP
ZAEUJO
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP ZAEUJO
Insert Bearing; Narrow Inner Ring; 2" Outer Race Width; 4.591" Outside Diameter; Shaft Mount; Plain Bearing; 1-11/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
ZAEUJO
BDI部件号
20868657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ZAEUJO/p/20868657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450869201
重量 / Kilogram
1.769
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Insert | 316 Stainless Steel Component
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.9
详细描述
Insert Bearing; Narrow Inner Ring; 2" Outer Race Width; 4.591" Outside Diameter; Shaft Mount; Plain Bearing; 1-11/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.591 英寸 | 116.611 毫米
外圈宽度
2 英寸 | 50.8 毫米