ZAEULO https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ZAEU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek9DOHhNREl5T1RFMk1qRTBOemczTUM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmV2tGRlZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjlhZDU2ZjZkNzQ5ZDkyM2ZiMTQ1MTYxM2M1MjQ2NzlmZDdhMjY3MmZkZjMyZDA2NDVlODExMWY0Zjk3Yjcz
20868661 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

ZAEULO

描述

EDT CORP ZAEULO

Insert Bearing; Narrow Inner Ring; 2" Outer Race Width; 5-1/2" Outside Diameter; Shaft Mount; Plain Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

ZAEULO

BDI部件号
20868661

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450869225
重量 / Kilogram
2.404
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Insert | 316 Stainless Steel Component
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.3
详细描述
Insert Bearing; Narrow Inner Ring; 2" Outer Race Width; 5-1/2" Outside Diameter; Shaft Mount; Plain Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外圈宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新