EDT CORP
EDT CORP
ZAEUMO
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP ZAEUMO
Insert Bearing; Narrow Inner Ring; 2-1/4" Outer Race Width; 5.894" Outside Diameter; Shaft Mount; Plain Bearing; 1-13/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
ZAEUMO
BDI部件号
20868663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ZAEUMO/p/20868663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450869232
重量 / Kilogram
3.265
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Insert | 316 Stainless Steel Component
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
7.2
详细描述
Insert Bearing; Narrow Inner Ring; 2-1/4" Outer Race Width; 5.894" Outside Diameter; Shaft Mount; Plain Bearing; 1-13/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
5.894 英寸 | 149.708 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.712毫米