SEALMASTER
SEALMASTER
1-2T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER 1-2T
Insert Bearing; 2" Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
1-2T
BDI部件号
354015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/1-2T/p/354015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461056646
重量 / Kilogram
1.203
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
1-2T
制造商内部编号
710916
重量/磅
3
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.094英寸 | 53.2毫米
外圈宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米