1103KPPB4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-LC-RA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhrTlM4eE1EZ3lNVFExTVRRNE1URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNYMHhEWDFKQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdlYzg3ZjJkMGI4NzMxMzBmMzViNTc3NmNkNmYzOTIzNjUxNmU1ZDBhYTU4MDA0MDUyZGI2OGVlMjI3MmE5YQ
1310015 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

1103KPPB4

描述

TIMKEN 1103KPPB4

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

1103KPPB4

BDI部件号
1310015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796192904
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Triply
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
1103KPPB4
重量/磅
0.77
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.4毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新