1106-KRRB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-EC-SP-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobFpDOHhNREl5TlRZd01qRTVPVFU0TWk5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWRFgxTlFYMDVNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNzhkZDg4ZDRjNDk4YTQ5ZmNlMGVkYmRkNzBmYWQ3ZDMxMmQ1OWExOGUzZTM2ZmQ0NzBmNjFhYzExNjEyYmNh
1300991 轴承弧面外径 

SKF SKF

1106-KRRB

描述

SKF 1106-KRRB

Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 2-1/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-1/64" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

1106-KRRB

BDI部件号
1300991

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311072502
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 2-1/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-1/64" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.016英寸 | 51.2毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
2.016 英寸 | 51.206 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新