https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-BB-UBBU-11K204N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcxTWk4eE1EYzJPRGMzTmpjMU56STNPQzlKVGtSU1JWaENVa2RZV0ZoZlFrSmZWVUpDVlY4eE1Vc3lNRFJPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YTgwNjUxNjJlZWY3YTYwNzRmYzNmNzE3MTk0ZjBmZGZjYjkzODYyNzBjZmYwZGEyMmQ5N2ZhNGJkOTE5MTg1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-BB-UBBU-11K204N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcxTWk4eE1EYzJPRGMzTmpjMU56STNPQzlKVGtSU1JWaENVa2RZV0ZoZlFrSmZWVUpDVlY4eE1Vc3lNRFJPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YTgwNjUxNjJlZWY3YTYwNzRmYzNmNzE3MTk0ZjBmZGZjYjkzODYyNzBjZmYwZGEyMmQ5N2ZhNGJkOTE5MTg1
LINKBELT
LINKBELT
11K204N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 11K204N
Insert Bearing; 1.062" Bore; 0.825" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
11K204N
BDI部件号
574495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/11K204N/p/574495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327174989
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Duty | Hex Bore
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10434380
重量/磅
0.33
详细描述
Insert Bearing; 1.062" Bore; 0.825" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.825英寸 | 20.955毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
1.062 英寸 | 26.975 毫米