1235-1.1/4ECG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-1025-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnM05pODVOek00TmpJeU5qazNOVEF5TG1wd1p3fGVlNDk2NzIzYmQ2MDM0NWE1ZDg0Njk1YjkxNDAwYTIzMWIwNmM0NmE2MTU5ZWM0NGE5MjJlYTQ3N2RkZGM0YTI
1183741 轴承弧面外径 

RHP BEARING RHP BEARING

1235-1.1/4ECG

描述

RHP BEARING 1235-1.1/4ECG

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

1235-1.1/4ECG

BDI部件号
1183741

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023043125
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.28
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新