18S42E08E3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-BB-UBBU-24S3211E3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoaFl5ODVNalUzTVRJMU5UUXpPVFkyTG1wd1p3fDBlODQzMDJiMTkzZWM1OGQxNDMxMTZiOWM3NDQ5NzUzMDdjMzI4NzU1MWI5YWVhOTdkYTk2MTEyNjIwNDVjODA
574976 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

18S42E08E3

描述

LINKBELT 18S42E08E3

Insert Bearing; 1.185" Bore; 1-7/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 3-7/16" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

18S42E08E3

BDI部件号
574976

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327185619
重量 / Kilogram
1.11
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Duty | Square Bore
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10429594
重量/磅
2.46
详细描述
Insert Bearing; 1.185" Bore; 1-7/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 3-7/16" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.185 英寸 | 30.099 毫米
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.438英寸 | 36.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新