354035 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

2-110

描述

SEALMASTER 2-110

Insert Bearing; 1-5/8" Bore; 1-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

2-110

BDI部件号
354035

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461000267
重量 / Kilogram
0.934
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Single Lock | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
2-110
制造商内部编号
700028
重量/磅
2.2
详细描述
Insert Bearing; 1-5/8" Bore; 1-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.938英寸 | 49.22毫米
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新