353922 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

2-17

描述

SEALMASTER 2-17

Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

2-17

BDI部件号
353922

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 2
BDI- 加拿大 2
BDI- 美国 32

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461000229
重量 / Kilogram
0.517
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Single Lock | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
2-17
制造商内部编号
700024
重量/磅
1.5
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新