https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-XD-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd3Tnk4eE1EYzJPRE16TlRjMk5UVXpOQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWhFWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQwOGVjOTZiNTQ4OWYwZWJiMTBmOGFkOWJhNGNmNTMzNTE4MTRlYTdjYzk3NDQ4MDMwYTA3MjA0ZDFiMWQzZTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-XD-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd3Tnk4eE1EYzJPRE16TlRjMk5UVXpOQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWhFWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQwOGVjOTZiNTQ4OWYwZWJiMTBmOGFkOWJhNGNmNTMzNTE4MTRlYTdjYzk3NDQ4MDMwYTA3MjA0ZDFiMWQzZTg
SEALMASTER
SEALMASTER
3-211D
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER 3-211D
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/2" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
3-211D
BDI部件号
353993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/3-211D/p/353993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461015230
重量 / Kilogram
3.397
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Double Set Screw | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
3-211D
制造商内部编号
702062
重量/磅
7.3
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/2" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
外圈宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米

