3-215DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-XD-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd3Tnk4eE1EYzJPRE16TlRjMk5UVXpOQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWhFWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQwOGVjOTZiNTQ4OWYwZWJiMTBmOGFkOWJhNGNmNTMzNTE4MTRlYTdjYzk3NDQ4MDMwYTA3MjA0ZDFiMWQzZTg
353999 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

3-215DC

描述

SEALMASTER 3-215DC

Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-7/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

3-215DC

BDI部件号
353999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461017623
重量 / Kilogram
4.086
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Double Set Screw | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
3-215DC
制造商内部编号
702447
重量/磅
9
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-7/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外圈宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
3.875英寸 | 98.425毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新