SEALMASTER
SEALMASTER
3-415D
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER 3-415D ; 轴承/深沟球轴承
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; 5-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-5/8" Outer Race Width; Spherical; 9.055" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SEALMASTER 3-415D
BDI部件号
354121
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/3-415D/p/354121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461015315
重量 / Kilogram
15.618
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Double Set Screw | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
3-415D
制造商内部编号
702083
重量/磅
40
详细描述
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; 5-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-5/8" Outer Race Width; Spherical; 9.055" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
9.055 英寸 | 229.997 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
外圈宽度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米