3-4C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-XC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmcyTUM4eE1EYzJOamsyTlRrMk5EZ3pNQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWhEWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAwOTAyMTQ2NGIzMzUzZjFlMGU2NjA1Yzg4NTRlYjQwOThiZDc1ODY5ODljMTFiMjRjNjkwYmVmMjQ5YjM2YTU
354119 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

3-4C

描述

SEALMASTER 3-4C

Insert Bearing; 4" Bore; 4-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

3-4C

BDI部件号
354119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461020203
重量 / Kilogram
9.262
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Black Oxide Coated | Single Lock | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
3-4C
制造商内部编号
703169
重量/磅
20.4
详细描述
Insert Bearing; 4" Bore; 4-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
4.625英寸 | 117.475毫米
外圈宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新