479206-102 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONINSERT-BAL-479-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNE9DODVOVFF3TnpBNE16WTROREUwTG1wd1p3fDczNTdjMmI3NGYyZDVkODEzOTZkODY1ZmU2ZGQ3ZWM4ZDQyMTVjMDliYzYzOGE1OTdiNTQwMTJkNmE4YzhiNTQ
215945 轴承弧面外径 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

479206-102

描述

CONSOLIDATED BEARING 479206-102

Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.44" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

479206-102

BDI部件号
215945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075208611
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.71
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.44" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新