479207-107 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONINSERT-BAL-479-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNE9DODVOVFF3TnpBNE16WTROREUwTG1wd1p3fDczNTdjMmI3NGYyZDVkODEzOTZkODY1ZmU2ZGQ3ZWM4ZDQyMTVjMDliYzYzOGE1OTdiNTQwMTJkNmE4YzhiNTQ
215950 轴承弧面外径 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

479207-107

描述

CONSOLIDATED BEARING 479207-107

Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.905" Outer Race Width; Spherical; 2.834" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

479207-107

BDI部件号
215950

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075208659
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.02
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.905" Outer Race Width; Spherical; 2.834" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2.834 英寸 | 71.984 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
外圈宽度
0.905 英寸 | 22.987 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新