EDT CORP
EDT CORP
4U211-35GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4U211-35GX
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2.59" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.98" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Silicon Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
4U211-35GX
BDI部件号
20869047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/4U211-35GX/p/20869047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450861731
重量 / Kilogram
1.392
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Silicon Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade Grease Lubricant | 400 Stainless Steel Ball Bearing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.07
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2.59" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.98" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Silicon Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.98 英寸 | 24.892 毫米
内圈长
2.59英寸 | 65.786毫米