4Y207-22GX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-SP-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoaVpTOHhNREl5TlRVM01UY3lOVE0wTWk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVMUJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmI5MGI4NTAyMjgwNzZhZjU0YjJmNzY5NGUxOGRjMmZhNmU2MjE4MmYyYjQ4YmFmM2ZkMGRlMzFiMjcxMGM0
20868899 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

4Y207-22GX

描述

EDT CORP 4Y207-22GX

Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1.69" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.79" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Silicon Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

4Y207-22GX

BDI部件号
20868899

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450953641
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Silicon Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade Grease Lubricant | 400 Stainless Steel Ball Bearing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.1
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1.69" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.79" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Silicon Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.79 英寸 | 20.066 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新