EDT CORP
EDT CORP
4Y208-23GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y208-23GX
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.94" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.83" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Silicon Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
4Y208-23GX
BDI部件号
20884971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/4Y208-23GX/p/20884971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450899147
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Silicon Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade Grease Lubricant | 400 Stainless Steel Ball Bearing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.41
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.94" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.83" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Silicon Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米