A-UC203X-011D1M https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC2-BO-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd09TODVOVFF3TnpFeU9EVTNOak13TG1wd1p3fDVmMGZhYzQ1NDBhNjU0MjQ1MDFhY2M4OTM2NzJlOTc3ZTBjYWM2Y2IzOWNlNGM3MDVjY2RkYjA3ODg1Mzc5NTQ
17145897 轴承弧面外径 

NTN NTN

A-UC203X-011D1M

描述

NTN A-UC203X-011D1M

Insert Bearing; 11/16" Bore; 1.079" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

A-UC203X-011D1M

BDI部件号
17145897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Black Oxide Coated
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.39
详细描述
Insert Bearing; 11/16" Bore; 1.079" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.079英寸 | 27.4毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新