A-UC215-214D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMVlTODVOamMwTkRNeU9UQTFNalEyTG1wd1p3fGZhM2Q2MGVkN2M1ZDA2YzZiN2QwYjYwYjg0Njk3ODk1Mjk0OGQ0ZGQwZTcxNDJiNDBiNTNiY2U1YTNhOWVlYWQ
17146331 轴承弧面外径 

NTN NTN

A-UC215-214D1

描述

NTN A-UC215-214D1

Insert Bearing; 2-7/8" Bore; 3-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

A-UC215-214D1

BDI部件号
17146331

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359592894
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.49
详细描述
Insert Bearing; 2-7/8" Bore; 3-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新