A-UEL214-212D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV5TVRrMk9ERTFPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmJmZmRhYWVjMDUyM2E5NWUwNmJlMzZhOTE2NmJmMTY4OWY1ZmFhMjhhZDFlYWJjZmYxNWUyZGIxZTc3NjkwNg
17145965 轴承弧面外径 

NTN NTN

A-UEL214-212D1

描述

NTN A-UEL214-212D1

Insert Bearing; 2-3/4" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.299" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

A-UEL214-212D1

BDI部件号
17145965

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359593075
重量 / Kilogram
2.35
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.4
详细描述
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.299" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
内圈长
3.374英寸 | 85.7毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新