https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV5TVRrMk9ERTFPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmJmZmRhYWVjMDUyM2E5NWUwNmJlMzZhOTE2NmJmMTY4OWY1ZmFhMjhhZDFlYWJjZmYxNWUyZGIxZTc3NjkwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV5TVRrMk9ERTFPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmJmZmRhYWVjMDUyM2E5NWUwNmJlMzZhOTE2NmJmMTY4OWY1ZmFhMjhhZDFlYWJjZmYxNWUyZGIxZTc3NjkwNg
NTN
NTN
A-UEL215-214D1M
NTN NTN
描述
NTN A-UEL215-214D1M
Insert Bearing; 2-7/8" Bore; 3.622" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
A-UEL215-214D1M
BDI部件号
17145970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/A-UEL215-214D1M/p/17145970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Black Oxide Coated
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-7/8" Bore; 3.622" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
3.622英寸 | 92毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米