AL205-014D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd3TWk4eE1EYzJPRFEzT1RBMU9UazVPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZNWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzNmZkMTI1YTcyMTM4ODM0MWM5ODVlOWIxMTVlZjA4MjhlNzc0YjhlMzA2MTc1YzY1YjEzMzRlYzc5MjY0NDc
1214463 轴承弧面外径 

NTN NTN

AL205-014D1

描述

NTN AL205-014D1

Insert Bearing; 7/8" Bore; 0.847" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AL205-014D1

BDI部件号
1214463

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359655001
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Without Eccentric Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.397
详细描述
Insert Bearing; 7/8" Bore; 0.847" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.847英寸 | 21.514毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新