https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd3TWk4eE1EYzJPRFEzT1RBMU9UazVPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZNWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzNmZkMTI1YTcyMTM4ODM0MWM5ODVlOWIxMTVlZjA4MjhlNzc0YjhlMzA2MTc1YzY1YjEzMzRlYzc5MjY0NDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd3TWk4eE1EYzJPRFEzT1RBMU9UazVPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZNWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzNmZkMTI1YTcyMTM4ODM0MWM5ODVlOWIxMTVlZjA4MjhlNzc0YjhlMzA2MTc1YzY1YjEzMzRlYzc5MjY0NDc
NTN
NTN
AL206-104
NTN NTN
描述
NTN AL206-104
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AL206-104
BDI部件号
17146124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AL206-104/p/17146124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314399675
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Without Eccentric Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.937英寸 | 23.8毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

