353009 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

AR-2-13C

描述

SEALMASTER AR-2-13C

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 61/64" Outer Race Width; Spherical; 2.687" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AR-2-13C

BDI部件号
353009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461025406
重量 / Kilogram
0.501
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AR-2-13C
制造商内部编号
703986
重量/磅
1.5
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 61/64" Outer Race Width; Spherical; 2.687" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外圈宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米
外径
2.687 英寸 | 68.25 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新