AR-2-13D https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ARD-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmd5WWk4eE1EYzJPRGN3TURnd01UQTFOQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZTUkY5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjlmM2VkZTk2YTQ0YmExMzFhYzM1YzY4OTdmMmQwYmI3MWI1NjY0NWRhOWZmOTc4ZmI3OTlmMzllYWJjMjVhOA
353010 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

AR-2-13D

描述

SEALMASTER AR-2-13D

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 61/64" Outer Race Width; Spherical; 2.687" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AR-2-13D

BDI部件号
353010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461016299
重量 / Kilogram
0.704
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Double Set Screw | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AR-2-13D
制造商内部编号
702214
重量/磅
1.55
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 61/64" Outer Race Width; Spherical; 2.687" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.687 英寸 | 68.25 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外圈宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新