https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ART-CC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhtWWk4eE1EYzJOak0wTURrNE1EYzJOaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZTVkY5RFExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTUyZjY3Nzc1NTVlMzE5MmNkMmZlY2QyMDMwNjIxYWNhMTVkNGRiZmNlY2E1NmE3MWU2YjI5ZTJiNzI4OTZkNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ART-CC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhtWWk4eE1EYzJOak0wTURrNE1EYzJOaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZTVkY5RFExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTUyZjY3Nzc1NTVlMzE5MmNkMmZlY2QyMDMwNjIxYWNhMTVkNGRiZmNlY2E1NmE3MWU2YjI5ZTJiNzI4OTZkNg
SEALMASTER
SEALMASTER
AR-2-18TC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER AR-2-18TC
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-11/64" Outer Race Width; Spherical; 3-3/8" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AR-2-18TC
BDI部件号
353024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AR-2-18TC/p/353024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461034378
重量 / Kilogram
1.135
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AR-2-18TC
制造商内部编号
705974
重量/磅
3.1
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-11/64" Outer Race Width; Spherical; 3-3/8" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外圈宽度
1.172 英寸 | 29.769 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米